Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Grill-Pinsel

  Grill-Pinsel  (176 Angebote unter 29.394.681 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Grill-Pinsel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Grill-Pinsel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Grill-Pinsel
^

Der Grillpinsel als unentbehrlicher und funktioneller Küchenhelfer

In vielen Bereichen von Küche und Service kommt ein Küchenpinsel zum Einsatz, um Speisen mit zusätzlichen Zutaten oder Gewürzen zu bestreichen und somit vor oder während der Zubereitung zu verfeinern. Passend dazu bietet das Sortiment für Grillgeräte auch den funktionellen Grillpinsel, um das Grillgut wie Fleisch oder Geflügel beispielsweise rundum und gleichmäßig mit Gewürzmarinaden zu versehen.

Für den perfekten optischen Eindruck und die optimale Konsistenz der Kruste

Insbesondere beim Grillen und Braten sowie beim Backen wird der Grillpinsel dazu verwendet, um bei dem erhitzten Grillgut und den Speisen im Backofen durch das Bestreichen und Benetzen mit individuellen Zutaten einen gewünschten Bräunungsgrad oder ein bestimmtes Aroma in der Kruste zu erreichen. Oftmals stellt der Grillpinsel auch ein unentbehrliches Element des sonstigen Kochbestecks dar, wenn beim Garen anderenfalls die äußere Haut des Grillguts zu trocken geraten würde. In diesem Falle sorgt das Bestreichen der Backform oder des Grillbehälters mit Fett häufig bereits für eine optimale, saftige Konsistenz und vermeidet das Anbrennen.  Der Grillpinsel nimmt somit bereits in der Vorbereitungsphase und auch während der Zubereitung der Menüs und Speisen vom Gasgrill oder Holzkohlegrill für die Gästebewirtung einen hohen Stellenwert ein.

Hygienisch einwandfreie Borsten durch hitzebeständige Materialien

Um den hohen lebensmittelrechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Hygiene Rechnung zu tragen, bieten abweichende Ausführungen des Grillpinsels unterschiedliche Ausstattungsmerkmale. An Borsten aus lebensmittelechtem Silikon bleiben keine Nahrungsrückstände haften und diese sind meist im Geschirrspüler leicht zu reinigen. Das Material verfügt – abhängig vom Modell - über eine hohe Hitzebeständigkeit von einigen hundert Grad Celsius und bleibt formstabil. Edelstahlgriffe sind besonders langlebig, robust und permanent korrosionsbeständig. Kunststoffborsten mit spezieller Antihaftbeschichtung gewährleisten einen glatten, feinen Strich ohne Risiko des Ausfransens oder Haarens. Mehrteilige Grillpinsel mit passendem separatem Wechselkopf und Aufhängering lassen sich übersichtlich in der Imbissausstattung oder Gastro-Einrichtung neben anderen Küchenpinseln anordnen. Es ist auf die Abstimmung der Elemente aufeinander zu achten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.