Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelpinsel, weich, Pinselbreite 70 mm, VE 10 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lebensmittelpinsel, weich
Lebensmittelpinsel, weich
Lebensmittelpinsel, weich
Artikel-Nr.:
     103-549244
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5552704
EAN/GTIN:
     5705022016033
Suchbegriffe:
Aschenbecherpinsel
Back-Pinsel
Backpinsel
Bäckerpinsel
Lebensmittelpinsel, weich, Pinselbreite 70 mm, VE 10 Stk, rot.

45 mm Borstenlänge, weich. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform.

Die sehr dünnen und weichen Borsten erleichtern z.B. das Auftragen von Marinade, Ei und Glasur etc. Alternativ kann der Pinsel auch zur Feinreinigung verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
weich
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Länge:
195 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
14.5 mm
Produkttyp:
Pinsel
Weitere Suchbegriffe: Fettpinsel, Gebäckbürste, Grill-Pinsel, Grillpinsel, Kuchen-Pinsel, Kuchenpinsel, Küchenpinsel, Lebensmittelpinsel, Pinsel für die Gastronomie, backpinsel naturborsten, back pinsel, lebensmittelpinsel 70 mm, Vikan, 549244 49, Hygiene, Hygieneartikel, Pinsel, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigungspinsel, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,569* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,33*
€ 58,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,70*
€ 56,76
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 47,22*
€ 56,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,71*
€ 54,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,69*
€ 42,47
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.