Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Schrubber mit Wasserdurchlauf, extrahart, VE 10 Stk, weiß.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Schrubber mit Wasserdurchlauf
Artikel-Nr.:
     103-549323
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     70415
EAN/GTIN:
     5705020070419
Suchbegriffe:
Bodenschrubber
Großraumwischer
Schrubber
Wandschrubber
Schrubber mit Wasserdurchlauf, extrahart, VE 10 Stk, weiß.

24 mm Borstenlänge. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Vermeidung von Kreuzkontamination durch Farbcodierung. Halal-konform.

Schrubber mit Wasserdurchlauf zur Reinigung von Böden und Wänden in der Lebensmittelindustrie.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
75 mm
Material:
Polypropylen (PP), Polyester, Edelstahl
Farbe:
weiß
Gewicht:
1.02 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Borstenhärte:
extrahart
Borstenlänge:
24 mm
Produkttyp:
Schrubber
Weitere Suchbegriffe: Wischschrubber, schrubber weiß pp, großraumwischer pbt, schrubber, Vikan, 549323 49, Hygiene, Hygieneartikel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 17,254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 240,01*
€ 285,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 237,28*
€ 282,36
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 234,92*
€ 279,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 232,94*
€ 277,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,31*
€ 259,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 172,54*
€ 205,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.