Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabzieher, Länge 500 mm, VE 15 Stk, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserabzieher
Wasserabzieher
Wasserabzieher
Artikel-Nr.:
     103-549346
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71504
EAN/GTIN:
     5705020715044
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserabzieher, Länge 500 mm, VE 15 Stk, rot.

Sehr flexible und effektive Gummilippe. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform.

Dieser ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
rot
Material:
Polypropylen (PP), TPE-Gummi
Gewicht:
1.53 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Abzieher ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, Vikan, 549346 49, Abzieher, Glasreinigung, Hygiene, Hygieneartikel, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigungsmittel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schieber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 15,772*
€ 21,81534*
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 21,87*
1
€ 18,90*
ab € 15,91*
€ 22,90*
1
€ 8,95*
ab € 29,36*
€ 43,08*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 21,81534*
€ 25,96025
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,57534*
€ 25,67465
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,358*
€ 25,41602
pro Stück
ab 45 Stück
€ 21,152*
€ 25,17088
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,772*
€ 18,76868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 327,2301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.