Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserabzieher, Länge 500 mm, VE 15 Stk, gelb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserabzieher
Wasserabzieher
Wasserabzieher
Artikel-Nr.:
     103-549348
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     71506
EAN/GTIN:
     5705020715068
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
Wasserabzieher, Länge 500 mm, VE 15 Stk, gelb.

Sehr flexible und effektive Gummilippe. Hergestellt nach den neuesten EU-Richtlinien 2023/2006/EC (GMP). Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien. Halal-konform.

Dieser ultrahygienische Wasserabzieher hat eine sehr flexible und effektive Gummilippe. Deshalb ist er auf Böden, Wänden und anderen glatten Oberflächen das ideale Werkzeug. Durch sein Design ist er schnell und einfach zu reinigen, wenn nötig auch steril.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Länge:
500 mm
Höhe:
85 mm
Farbe:
gelb
Material:
Polypropylen (PP), TPE-Gummi
Gewicht:
1.53 kg
Materialeigenschaft:
lebensmittelecht
Produkttyp:
Abzieher ohne Stiel
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, fliesenwischer, Vikan, 549348 49, Abzieher, Glasreinigung, Hygiene, Hygieneartikel, Oberflächenreiniger, Oberflächenreinigungsmittel, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Schieber
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 14,54*
€ 21,51*
Lager 103
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 15,732*
€ 22,07534*
1
€ 18,90*
ab € 15,87*
€ 22,60*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,49*
ab € 17,24*
€ 24,57*
1
€ 8,95*
ab € 26,61*
€ 38,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 22,07534*
€ 26,26965
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58534*
€ 25,68655
pro Stück
ab 30 Stück
€ 21,368*
€ 25,42792
pro Stück
ab 45 Stück
€ 21,162*
€ 25,18278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,732*
€ 18,72108
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 331,1301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.