Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblechbehälter, Volumen 1 m³, ohne klappbare Schüttklappe, resedagrün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     103-549534
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     549534
EAN/GTIN:
     4052462028876
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stahlblechbehälter volumen 1 m³
stapelbehälter
Stahlblechbehälter, Volumen 1 m³, ohne klappbare Schüttklappe, resedagrün.

Für die optimale Lagerung, Entsorgung und den Transport von Schüttgütern. Stabile und robuste Stahlkonstruktion ohne Profilierungen. Große Einwurföffnungen. 3fach platzsparend stapelbar. Kranbar mit Kettenzug mittels 4 Kranösen.

Stahlblechbehälter erhalten Sie gegen Mehrpreis auch in anderen RAL-Farbtönen. Bitte fragen Sie an!
Weitere Informationen:
Breite:
1070 mm
Länge:
1520 mm
Traglast:
1500 kg
Auflast:
4500 kg
Inhalt:
1 m³
Höhe:
800 mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 1000l, eurokraft pro, 549534 49, Behälter, Transportbehälter, Transportcontainer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 465,13*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,02*
€ 465,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,32*
€ 522,80*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,21*
€ 525,51*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,99*
€ 527,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,80*
€ 622,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,63*
€ 602,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 501,56*
€ 596,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,19*
€ 565,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,32*
€ 535,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.