Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustoffbehälter BBG 100, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Stahlblechbehälter
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4511-10-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4511-10-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462028876
Suchbegriffe:
Stahlblechbehälter
Stapelbehälter
stahlblechbehälter volumen 1 m³
stapelbehälter

Unentbehrliche Helfer bei Sanierungs-, Neubau- oder Modernisierungsarbeiten

Eigenschaften

  • 3-fach stapelbar
  • Stabile Konstruktion aus glattem Stahlblech
Weitere Informationen:
Schüttkantenhöhe:
555 mm
Versand-Länge:
1515 mm
Versand-Breite:
1070 mm
Versand-Höhe:
800 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
660 mm
Auflast:
4500 kg
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
106 kg
Länge:
1515 mm
Breite:
1070 mm
Höhe:
800 mm
... > BBG > Typ BBG > Bbg 100
Weitere Suchbegriffe: stapelbehälter 1000l, Baustoffbehälter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 408,47*
€ 465,13*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,02*
€ 465,15*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 450,32*
€ 522,80*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,21*
€ 525,51*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 463,99*
€ 527,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,37*
€ 621,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,85*
€ 599,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 489,02*
€ 581,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,99*
€ 552,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.