Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetsymbol KREIS, Ø 30 mm, VE 20 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnetsymbol KREIS
Magnetsymbol KREIS
Artikel-Nr.:
     103-554687
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     14034.572
EAN/GTIN:
     8712752104067
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
Magnetsymbol KREIS, Ø 30 mm, VE 20 Stk, rot.

Abwischbare und wiederverwendbare Magnetfolien, die individuell mit Markern beschriftet werden können. Vielseitig einsetzbar für Projektboards, Plantafeln, Scrumboards, Whiteboards usw. Geeignet für die Visualisierung der Planungsprozesse auf Plantafeln, Whiteboards usw.

Magnethaftende, beschreibbare Folie in Kreisform und vier unterschiedlichen Farben.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Farbe:
rot
Form:
rund
Material:
Magnetfolie
Weitere Suchbegriffe: Symbolmagnet, magnetsymbol rot kreis, hinweismagnet rund, magnet symbol, 554687 49, Agile, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Kanbanmagnet, Kanbanmagnete, Lean, Magnet, Magnete, Magnetfolien zum Beschriften, Magnetfolie zum Beschriften, Projektmagnet, Projektmagnete, Projektmanagement, Scrum, Scrummagnet, Scrummagnete, Symbolmagnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Wandtafelzubehör, Wandtafelzubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,4905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,56*
€ 81,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,64*
€ 78,11
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 64,98*
€ 77,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,24*
€ 75,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,06*
€ 72,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,60*
€ 68,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,81*
€ 59,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.