| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Übersicht | "Magnet-Symbol"Überbegriffe |
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema magnet symbol | | | Magnetsymbol für eindeutige und rückstandslose Kennzeichnungen
Ob im Büro, in der Gastronomie, im Handwerk oder in Lagern – an nahezu allen Arbeitsplätzen hat die korrekte Kennzeichnung von Produkten, Gegenständen, Hilfsmitteln, Werkzeugen oder Räumen eine besondere Bedeutung. Nur mit ihr können Arbeitsabläufe sicher und effizient ablaufen. Zur Kennzeichnung werden oft Magnete eingesetzt, da sie es ermöglichen, Schilder, Beschriftungen und Etiketten ohne Aufwand zu befestigen. Vor allem Magnetsymbole eignen sich zu jederzeit änderbaren und oft wichtigen Kennzeichnungen oder im Rahmen von anschaulichen, nachvollziehbaren, visuellen Präsentationen bei Schulungs- oder Weiterbildungsmaßnahmen. Auch Bekanntmachungen lassen sich mit Magnetsymbolen mit ihren eindeutigen Symbolgehalten hervorragend realisieren, sodass die Magnete vielseitig und flexibel bestimmte Aufgaben komfortabel erfüllen. Auch bei der Planungsgestaltung können wesentliche Ergebnisse mithilfe der Magnetsymbole festgehalten werden.
Für jeden Anlass das passende Magnetsymbol
Magnetsymbole bieten vielfältige Möglichkeiten zur Umsetzung planerischer Gestaltungen. Die Symbole sind u. a. in Sets mit einigen hundert Teilen verfügbar. Darunter befinden sich beispielsweise Dreiecke, Kreise und Pfeilen oder Quadrate, Rechtecke und Smileys. Hand- bzw. Zeigefinger-Symbolmagnete sind ebenfalls für spezielle optische Hinweise und Präsentationen verfügbar sowie die Kennzeichnung von elektromagnetischen oder strahlungsbelasteten Orten mittels der Symbolmagnete. Die Magnetsymbole sind zum Beispiel farbig gestaltet, um vielseitig und bequem Planungen oder Änderungen in Abläufen vorzunehmen. Darüber hinaus lassen sich einige Magnetsymbole mit wasserlöslichen Stiften oder Bordmarkern frei beschriften, sodass die Verwendung der Symbole den individuellen Bedürfnissen angepasst werden kann, beispielsweise durch Namens- oder Profilschilder.
Ergänzendes Zubehör und Einsatzbereiche
Die Magnetsymbole lassen sich im Rahmen des Schulungs- und Präsentations-Sektors, ebenso wie in der Schule und in Kindertagesstätten einsetzen. Auch im Rahmen des Event-Managements und in der Planungsgestaltung können diese verwendet werden. Ergänzend zu den Magnetsymbolen können Magnettafeln und Magnet-Pinnwände eingesetzt werden.
|
|
| | | |