Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahleimer mit Tragebügel, flüssigkeitsdicht, Volumen 11 l, mit Bandeisenfuß, Höhe 325 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahleimer mit Tragebügel, flüssigkeitsdicht
Stahleimer mit Tragebügel, flüssigkeitsdicht
Artikel-Nr.:
     103-554705
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     2003-00
EAN/GTIN:
     4040136200307
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
Stahleimer mit Tragebügel, flüssigkeitsdicht, Volumen 11 l, mit Bandeisenfuß, Höhe 325 mm.

Flüssigkeitsdicht. Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1. Robust und langlebig.

Der Eimer aus Stahl mit Tragebügel eignet sich durch seine robuste, korrosionsbeständige Bauart für Dauereinsätze aller Art - ob im gewerblichen, industriellen oder privaten Bereich. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Weitere Informationen:
Höhe:
325 mm
Breite:
295 mm
Material:
Stahlblech, feuerverzinkt
Farbe:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.72 kg
Volumen:
11 Liter
Materialeigenschaft:
schwer entflammbar
Produkttyp:
Eimer
Durchmesser:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststofftrichter, Spezialtrichter, Trichter, renner blecheimer, spezialtrichter, 554705 49, Eimer, Haushaltseimer, Hygiene, Hygieneartikel, Kübel, Reinigungseimer, Stahlblechbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,22*
€ 45,97*
15 Tage
15
€ 7,90*
ab € 42,11*
€ 56,07*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.