Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter für außen, zum Einbetonieren, eisenglimmer.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter für außen
Abfallbehälter für außen
Artikel-Nr.:
     103-554717
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     7083-40PV
EAN/GTIN:
     4061753117151
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfallbehälter für außen, zum Einbetonieren, eisenglimmer.

Stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehälter. Behälter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar. Dreikantschloss geschützt im Ständer integriert.

Mit abgerundeter Haube aus 3-mm-Stahlblech. Behältermaße ca. HxBxT 440 x 310 x 310 mm. Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8. Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Version zum Einbetonieren. Ständer und Haube zusätzlich pulverbeschichtet in Anthrazit-eisenglimmer, dunkel.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
1285 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, müllgroßbehälter stahl, abfallbehälter für außenanlagen, 554717 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,99*
€ 514,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,67*
€ 508,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,15*
€ 489,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,67*
€ 464,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,16*
€ 404,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deiss
94067
ab € 35,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.