| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-554719 Herst.-Nr.: 7093-10FV EAN/GTIN: 4061753117175 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außen-Abfallbehälter, feuerverzinkt, Volumen 70 l, mit Ascher, HxBxT 1000 x 475 x 340 mm.
Vandalismus hemmend. Ergonomische Entnahme des Einsatzbehälters. Stabile Guss-Scharniere halten die Tür am Behälter. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.
Mit stabiler Bodenplatte zum Aufschrauben. Modell mit gewölbter Haube. Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlüssel DK8. Mit Aufkleber Saubermännchen/Zigarette.
Auch in verschiedenen RAL-Farben erhältlich (teilweise mit Aufpreis). Bitte fragen Sie bei uns nach. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Volumen: | 70 Liter | Höhe: | 1000 mm | Breite: | 475 mm | Tiefe: | 340 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl | Einsatzort: | Außenbereich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Abfallbehälter mit Ascher, Kombi-Ascher, Kombiascher, Abfallgroßbehälter, Abfalltonne, Großmülltonne, Müllgroßbehälter, Mülltonne, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, mülltonne stahlblech 70 liter, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen stahlblech, 554719 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |