Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrisch höhenverstellbare Werkbank, Plattentiefe 800 mm, Buchemassivplatte, Breite 2800 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrisch höhenverstellbare Werkbank
Elektrisch höhenverstellbare Werkbank
Elektrisch höhenverstellbare Werkbank
Elektrisch höhenverstellbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     103-554750
Herst.-Nr.:
     999.144.0007
EAN/GTIN:
     4014641338299
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Schwere Werkbank
Elektrisch höhenverstellbare Werkbank, Plattentiefe 800 mm, Buchemassivplatte, Breite 2800 mm.

Elektromotorische Höhenverstellung per Knopfdruck von 740 - 1140 mm. Hohe Tragkraft von 600 kg. Ergonomisches Arbeiten auch bei wechselnder stehender und sitzender Tätigkeit. Vier programmierbare Arbeitshöhen. Ideal auch für Schichtarbeitsplätze. Optimale Beinfreiheit bzw. Platz für Rollcontainer unter dem Tisch.

Höhenverstellbar mittels elektromotorischem Spindelhubsystem. Höhenverstellbereich 740 - 1140 mm. Über das Bedienpanel kann die Arbeitshöhe stufenlos eingestellt werden. Zudem können 4 Arbeitshöhen fest programmiert werden. Hubkraft je Hubsäule 300 kg. Gesamttragkraft ca. 830 kg bei flächenverteilter Last (900 kg Hubkraft abzüglich des Eigengewichts der Arbeitsplatte). Die Verbindung der beiden Hubsäulen durch Arbeitsplatte und Rückwand garantiert einen sicheren und stabilen Stand. Die Rückwand ersetzt dabei üblicherweise mittig angebrachte Traversen zwischen den Hubsäulen - der Raum zwischen den Füßen kann komplett genutzt werden. Die U-förmig gebogene und durch weitere Kantungen gut ausgesteifte Rückwand in Lichtgrau RAL 7035 dient zugleich bei Rücken-an-Rücken-Montage zweier Tische als Scherblech. Die Plattentiefe von 800 mm sorgt für eine große Arbeitsfläche. Dadurch eignet sich der Tisch auch als Basis für ergonomisch gestaltete Systemarbeitsplätze mit Werkbankaufbauten.

Montierte Anlieferung - sofort einsatzbereit.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
2800 mm
Plattentiefe:
800 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastwerkbank, Hub-Arbeitstisch, Lift-Arbeitstisch, Sitz-Steh-Arbeitstisch, Höhenverstellbare Werkbank, ergonomische Werkbank, arbeitstisch höhenverstellbar, ergonomische werkbank, ANKE, 554750 49, Arbeitsplatzsystem, Arbeitsplatzsysteme, Elektrisch höhenverstellbarer Tisch, Elektrisch höhenverstellbare Tische, Elektrisch höhenverstellbare Werkbank, Elektrisch höhenverstellbare Werkbänke, Höhenverstellbare Werkbänke, Montagetisch, Montagetische, Werkbank, Werkbänke, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2.436,82*
€ 2.621,49*
10 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 2.425,44*
€ 2.621,50*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.647,01*
€ 2.825,55*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 2.778,18*
€ 2.858,25*
Lager 103
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 2.897,92*
€ 3.139,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.139,12*
€ 3.735,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.056,50*
€ 3.637,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.025,94*
€ 3.600,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.963,77*
€ 3.526,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.914,66*
€ 3.468,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.897,92*
€ 3.448,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
903.151
ab € 13,90*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.003
ab € 30,13*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.000
ab € 18,37*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902.001
ab € 19,89*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,007
ab € 41,38*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,004
ab € 25,84*
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
902,005
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.