Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT, mit 2 Lochplatten, Energiekanal, für Breite 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT
Artikel-Nr.:
     103-554755
Herst.-Nr.:
     999.200.0016
EAN/GTIN:
     4014641216825
Suchbegriffe:
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Systemaufbau für elektrischen Arbeitstisch LIFT, mit 2 Lochplatten, Energiekanal, für Breite 1500 mm.

Vorbereitet für Strom und Druckluft direkt am Arbeitsplatz. Stabil und robust. Durch zahlreiche Einhänge- und Anbaumodule erweiterbar.

Systemaufbau für Werkbank, bestehend aus 2 Aufbaustützen Höhe 800 mm in Lichtgrau RAL 7035. Das Profil der Aufbaustützen ist auf der Vorder- und Rückseite identisch. Auf jeder Seite können dank zweier Einhängeebenen im 50-mm-Schlitzraster Anbau- bzw. Einhängeelemente, wie z.B. Lochwände befestigt werden. In die Aufbaustütze integriert ist jeweils eine massive Stahl-Befestigungsplatte mit Gewindebohrungen, die ein solides Verschrauben mit der Arbeitsplatte ermöglicht, so dass ganz auf aussteifende und platzraubende Kontenbleche verzichtet werden kann. Montage auf vorhandenen Arbeitsplatz erfolgt bauseits durch den Kunden. In den Systemaufbau wird 1 Lochblech in Enzianblau RAL 5010 (BxH 1401 x 650 mm) und ein Energiekanal übereinander in die Stützen eingehängt. Lochblech mit 10 mm Quadratlochung, 38 mm Achsabstand. Energiekanal bestückt mit: Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig, fertig verdrahtet mit Netzstecker und 2 x Schnellkupplung Druckluft.
Weitere Informationen:
Breite:
1480 mm
Tiefe:
107 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035, enzianblau RAL 5010
Für Tischbreite:
1500 mm
Anzahl Stützen:
2 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 727,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,12*
€ 1.014,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 839,66*
€ 999,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 831,27*
€ 989,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,58*
€ 966,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,25*
€ 932,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 727,47*
€ 865,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.