Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pump-Sprühbehälter, für Lösungs-/Reinigungs-/Desinfektionsmittel, Volumen 1,5 l, PE weiß-transparent.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pump-Sprühbehälter
Pump-Sprühbehälter
Pump-Sprühbehälter
Artikel-Nr.:
     103-554881
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06 911 015
EAN/GTIN:
     4103810705298
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
desinfektionsspray
Pump-Sprühbehälter, für Lösungs-/Reinigungs-/Desinfektionsmittel, Volumen 1,5 l, PE weiß-transparent.

Für Lösungsmittel (außer Aceton). PE-Behälter mit Skaleneinteilung in ml und Füllstandsanzeige. Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf. Durch verschiedene Düsen für viele Anwendungsbereiche einsetzbar. Ergonomischer Handgriff, Sicherheitsventil.

PE-Behälter, weiß-transparent, Skaleneinteilung in ml, UV-stabil. Max. Behältervolumen: 1500 ml Max. Füllmenge: 1200 ml Kraftvolles Pumpwerk, Regulierdüse, Füllstandsanzeige, Sicherheitsventil, ergonomischer Handgriff. Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil. Durch verschiedene Düsen anwendungsspezifisch einsetzbar. Zusätzliche Funktionsdüsen als Zubehör erhältlich. Farbcodierung am Behälter und Pumpknopf: Schwarz. Regulierdüse mit Kunststoffverstellmutter PA Sprühbild: Punktueller Strahl = Vollstrahl, Kegelstrahl = Sprühstrahl Sprühmenge bei Vollstrahl: 480 ml/min Sprühmenge bei Sprühstrahl: 192 ml/min Sprühweite bei Vollstrahl: 4,6 m Sprühweite bei Sprühstrahl: 0,8 m Temperaturbereich: +5 / +30 °C Max. Betriebsdruck: 2,5 bar Geeignet für Lösungsmittel (ausgenommen Aceton), Reiniger, Desinfektionsmittel etc. - soweit die Materialien des Zerstäubers gegen diese Medien beständig sind. Bei aggressiven Medien oder unklarer Medieneignung bitte vorab Beständigkeit abklären . Werkstoffe: Behälter HDPE Dichtungen: Viton® (FKM) Pumpenkopf: PA Ventilstange, Federn: Messing / Edelstahl Düse: PA
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.5 Liter
Höhe:
325 mm
Material:
HDPE-Kunststoff
Farbe:
weiß, transparent
Produkttyp:
Sprühbehälter
Weitere Suchbegriffe: PRESSOL, 554881 49, Anfeuchter, Annetzbehälter, Annetzkanne, Annetzkannen, Behälter für Lösungsmittel, Druckpumpsprüher, Drucksprüher, Drucksprühgerät, Drucksprühgeräte, Kleinteilereiniger, Lösemittelbehälter, Lösungsmitttelbehälter, Pumpflasche, Pumpflaschen, Pumpsprüher, Reinigungsspray, Reinigungssprays, Sprayflasche, Sprayflaschen, Sprühbehälter, Sprühflasche, Sprühflaschen, Sprühgerät, Sprühgeräte, Sprühkanne, Sprühkannen, Vernebler, Zerstäuber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.