Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Sprühdesinfektion

  Sprühdesinfektion  (166 Angebote unter 28.145.863 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Sprühdesinfektion“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Sprühdesinfektion"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Sprühdesinfektion
^

Desinfektionsspray für Hygiene und Schutz vor Krankheiten

Desinfektion ist eine notwendige Maßnahme, um das Infektionsrisiko für Menschen und Tiere durch Bakterien zu verhindern bzw. auf ein Minimum zu reduzieren. In Arztpraxen und Kliniken gehört das Desinfizieren zur Selbstverständlichkeit, doch auch in vielen anderen Bereichen muss auf Hygiene größten Wert gelegt werden. Für Sonnenstudios, Beautysalons, öffentliche Einrichtungen, Gastronomie-Küchen und Tierheime gelten dabei genaue Vorschriften. Krankheits- und Fäulniserreger werden dabei durch die Verwendung von Desinfektionsmitteln abgetötet. Das Angebot an Desinfektionsmitteln ist sehr groß, so dass für die jeweiligen Bedürfnisse das passende Spray gewählt werden kann.

Für medizinische Anforderungen

Zur Flächendesinfektion im medizinischen Bereich werden spezielle Mittel angeboten, die den EG-Richtlinien entsprechen. Sie können auf  alkoholbeständigen Flächen eingesetzt werden und wirken gegen alle behüllten Viren, wie beispielsweise Noro, EHEC und Rota. Viele dieser Sprühdesinfektionen benötigen nur eine sehr kurze Einwirkzeit und sind durch den Verzicht auf Aldehyd und Alkylamine gut hautverträglich. Besteht die Gefahr einer Kontamination, müssen zusätzlich Schutzhandschuhe getragen werden. Einige dieser Mittel sind sowohl für Flächen, als auch zur Instrumentendesinfektion geeignet.

Für Bad, Küchen oder Sonnenstudios

Für den Einsatz in Küchen sollten ebenfalls die passenden Mittel verwendet werden. Sie sind häufig lebensmittelecht und eignen sich somit perfekt zur Reinigung von Küchengeräten, Ablagen und Arbeitsflächen. Die Inhaltsstoffe bekämpfen küchenspezifische Keime schnell und zuverlässig. Zudem gibt es noch spezielle Desinfektionssprays für Sonnenbänke, Bad, WC und empfindliche Oberflächen. Mittel zur Hautdesinfektion sind ebenfalls in praktischen Sprühflaschen erhältlich. Bitte achten Sie auf die genauen Herstellerangaben und Sicherheitshinweise zur Verwendung und Lagerung der jeweiligen Desinfektionssprays. Erhältlich sind die Mittel in Sprühflaschen mit unterschiedlichen Größen und können selbstverständlich nachgefüllt werden. Einige davon werden auch als komplettes Set inklusive Kanister und mehreren Zerstäubern angeboten.

Desinfektion ist nicht zu verwechseln mit Sterilisation! Sollen bei Arbeiten in sensiblen Bereichen nicht Flächen, sondern direkt die Hände desinfiziert werden, so bieten sich spezielle Mittel zur Händedesinfektion an. Als Tücher oder Waschlösungen finden diese oft in Krankenhäusern oder Arztpraxen Verwendung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.