Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, doppelseitig, PVC-Leisten, lichtgrau, Länge 2000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank, doppelseitig
Garderobenbank, doppelseitig
Garderobenbank, doppelseitig
Artikel-Nr.:
     103-555975
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8823735
EAN/GTIN:
     4250618237688
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, doppelseitig, PVC-Leisten, lichtgrau, Länge 2000 mm.

Vierkant-Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm. Geschraubte, schwarze Endkappen.

Sitzbankauflage aus hochwertigen WPC-Hohlkammerprofilen mit PVC-Ummantelung. Tragfähigkeit pro Meter ca. 100 kg. Auflage aus fünf Leisten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Sitzhöhe:
400 mm
Sitztiefe:
630 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Tiefe:
630 mm
Sitzfläche:
beidseitig
Leistenmaterial:
WPC-Hohlkammerprofil mit PVC-Ummantelung
Leistenfarbe:
lichtgrau
Höhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Wolf, 555975 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbank doppelseitig, Garderobenbänke, Garderobenbänke doppelseitig, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 599,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 719,29*
€ 855,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,15*
€ 841,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 700,08*
€ 833,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 689,52*
€ 820,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,23*
€ 788,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.