Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-560251 Herst.-Nr.: 962.0616 EAN/GTIN: 4042146516065 |
| |
|
| | |
| BERYLLIUMplus Seitenschneider, funkenfrei, Gesamtlänge 165 mm.
Mit 2-Komponentengriff. Für verschiedene Drahtarten. Funkenfrei und explosionsgeschützt. Korrosionsbeständig, sehr bruchfest. Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung).
In Anlehnung an DIN ISO 5749. Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Anwendungsbereich: | für alle Drahtarten, Pianodraht | Norm: | DIN ISO 5749 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenschneider (Funkenfrei), kabelschere, KS Tools, 560251 49, Greifer, Greifhilfe, Greifhilfen, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 91,19* | € 112,92* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,18* | € 127,57* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,88* | € 128,12* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,90* | € 129,73* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,95* | € 140,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|