Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer, feuerverzinkt, Radeinstellung einseitig, 4 Stellplätze.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrradständer, feuerverzinkt
Fahrradständer, feuerverzinkt
Fahrradständer, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     103-560416
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     12-560416-PX020
EAN/GTIN:
     4061753117243
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer, feuerverzinkt, Radeinstellung einseitig, 4 Stellplätze.

Stabile Konstruktion. Aus feuerverzinktem Stahl. Für eine Reifenbreite bis zu 55 mm geeignet. Ideal für die Reihenverbindung und Bodenmontage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Anzahl Stellplätze:
4 Stück
Gesamthöhe:
735 mm
Gesamtbreite:
1400 mm
Gesamttiefe:
465 mm
Radabstand:
350 mm
Reifenbreite bis:
55 mm
Radeinstellung:
1-seitig
Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Reihenständer, Fahrrad-Zaunständer, Fahrradreihenparker, Spiralrohr-Fahrradständer, bogenparker 4 stellplätze einseitig, bogenparker, bogenparker einseitig, 560416 49, Fahrradhalter, Fahrradparker, Fahrradständer, Ständer, Ständer für Fahrräder, Velohalter, Veloparker, Veloständer, Zweiradparker, Zweiradständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,75*
€ 235,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 195,77*
€ 232,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,98*
€ 221,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,02*
€ 217,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,92*
€ 187,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.