Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschaber ErgoTec®, mit Gummiüberzug, grün / grau, ab 5 VE.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschaber ErgoTec®
Sicherheitsschaber ErgoTec®
Artikel-Nr.:
     103-561613
Hersteller:
     RS-Reinigungssysteme GmbH
Herst.-Nr.:
     35-SR03K
EAN/GTIN:
     4017942925700
Suchbegriffe:
Ceranfeld-Schaber
Fensterschaber
Glasschaber
Kochfeld-Schaber
Sicherheitsschaber ErgoTec®, mit Gummiüberzug, grün / grau, ab 5 VE.

Ergonomisch: Mit Gummiüberzug. Sicher: Klinge zum Einziehen. Handlich: Immer dabei. Klinge 4 cm lang.

Der ergonomische Sicherheitsschaber mit Gummiüberzug und Sicherungsmechanismus.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün, grau
Länge:
95 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
20 mm
Produkttyp:
Schaber
Weitere Suchbegriffe: Handschaber, handschaber 4cm, handschaber, Unger, 561613 49, Hygiene, Hygieneartikel, Kratzer, Putzzubehör, Putzzubehöre, Reinigen, Reinigung, Reinigungen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungszubehör, Reinigungszubehöre, Schaber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,79*
€ 5,66*
2 Tage
1
1
€ 5,49*
ab € 3,99*
€ 5,96*
1 Tag
1
1
€ 4,99*
ab € 4,52*
€ 6,78*
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 5,71*
€ 8,47*
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 8,76*
€ 12,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 62,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.