Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel BRUTE®, lebensmittelecht, für 151-l-Container, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckel BRUTE®, lebensmittelecht
Deckel BRUTE®, lebensmittelecht
Artikel-Nr.:
     103-561916
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG353900GRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel Kunststofftonne
Deckel Mehrzweckbehälter
Flachdeckel für Mehrzweckbehälter
Mehrzweckbehälterdeckel
Deckel BRUTE®, lebensmittelecht, für 151-l-Container, grau.

Lebensmittelecht. Mit Schnappverschluss. Lebensmittelecht.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Für Inhalt:
151 Liter
Breite:
590 mm
Länge:
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckel Transportbehälter, Transportbehälterdeckel, Abfallbehälter Deckel, Mülleimerdeckel, Deckel Rundtonne, Deckel für Tonnen, Rundtonnendeckel, Tonnen Deckel, Trennsystem Deckel, Trennsystemdeckel, abfallbehälter deckel grau, deckel kunststofftonne, Rubbermaid, 561916 49, Deckel, Deckel für Recyclingbehälter, Deckel für Recyclingsbehälter, Kunststoff-Deckel, Zubehör, Zubehöre
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 23,74*
€ 30,80*
2 Tage
15
1
€ 5,45*
ab € 23,87*
€ 30,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,00*
ab € 23,78*
€ 32,36*
1
€ 4,95*
ab € 25,06*
€ 32,48*
Lager 103
29
1
Frei Haus
ab € 29,24*
€ 38,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubbermaid Commercial Products
FG352700GRAY
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.