Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design-Magnet, für Glasboards, VE 12 Stk, Ø 20 mm, transparent.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Design-Magnet
Design-Magnet
Design-Magnet
Design-Magnet
Design-Magnet
Artikel-Nr.:
     103-563562
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     16810203
EAN/GTIN:
     4013695062167
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Glasboardmagnet
Glasmagnet
Design-Magnet, für Glasboards, VE 12 Stk, Ø 20 mm, transparent.

Besonders starke Haftkraft durch eingesetzen Neodym-Magneten. Transparentes, leichtes Design. Für White- und Glasboards geeignet.

Glänzende Design-Magnete in edlem, transparentem Acryl-Look. Durch Neodym-Magneten auch zum Einsatz auf Glasboards geeignet. Das ideale Haltemedium und besondere Accessoire für exklusive Büros, Konferenzräume, Empfangsbereiche, Küchen- und Ateliers.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Farbe:
transparent, silber
Oberfläche:
poliert
Haftkraft:
4.8 kg
Form:
rund
Material:
Neodym, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Neodymmagnet, Rundmagnet, haftmagnet d20mm, rundmagnet, rundmagnet durchmesser 20mm, magnetoplan, 563562 49, Büromaterial, Büromaterialien, Bürozubehör, Bürozubehöre, Magnet, Magnete, Tafelzubehör, Tafelzubehöre, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,74*
€ 54,43
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 45,28*
€ 53,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,69*
€ 51,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,49*
€ 50,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,70*
€ 48,43
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,60*
€ 39,98
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.