Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe, Volumen 0,15 m³, enzianblau RAL 5010.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe
Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe
Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe
Artikel-Nr.:
     103-564410
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100800104
EAN/GTIN:
     4251305409609
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Mini-Kippbehälter, niedrige Bauhöhe, Volumen 0,15 m³, enzianblau RAL 5010.

Extrem niedrige Bauhöhe. Ideal zum Unterstellen an Maschinen. Bequem via Seilzug zu entriegeln.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.15 m³
Traglast:
500 kg
Gesamtlänge:
1075 mm
Gesamtbreite:
675 mm
Gesamthöhe:
450 mm
Schüttkanthöhe:
450 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen
Weitere Suchbegriffe: 564410 49, Kippcontainer, Muldenkipper, Schüttgutbehälter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 391,29*
€ 452,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 392,18*
€ 462,29*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,28*
€ 471,77*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 423,51*
€ 525,46*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,98*
€ 534,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,29*
€ 550,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 441,63*
€ 525,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,46*
€ 487,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,18*
€ 466,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.