Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 24 Teile, Flank Traction.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz
1/2'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz
1/2'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-566853
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     958.0624
EAN/GTIN:
     4042146787434
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/2'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 24 Teile, Flank Traction.

6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium. Hochglanzverchromt. In stabilem Kunststoffkoffer. 6-kant. Hochglanzverchromt. Im stabilen Kunststoffkoffer.

Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x 1/2'' CHROMEplus Verlängerung, 125 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Verlängerung, 250 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 15 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 16 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 17 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 18 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 19 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 20 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 21 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 22 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 23 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 24 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 27 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 30 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 32 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 34 mm 1 x 1/2'' CHROMEplus Kardangelenk 1 x 1/2'' CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
24 Stück
Produkttyp:
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ratschenkasten ks-tools 1/2", einhand knarrensatz, einhand-knarrensatz 1/2", KS Tools, 566853 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Nuss, Ratschenkästen, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
144
€ 4,90*
ab € 65,50*
€ 82,21*
€ 4,90*
ab € 73,16*
€ 93,41*
€ 3,50*
ab € 74,81*
€ 93,85*
7 Tage
144
Frei Haus
ab € 75,07*
€ 94,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,54*
€ 107,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,96*
€ 109,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1250
ab € 5,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1210
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1211
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1212
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1213
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1214
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
918.1215
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1216
ab € 2,32*
Sonstiges
KS Tools
918.1217
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
918.1218
ab € 2,50*
Sonstiges
KS Tools
918.1219
ab € 2,70*
Sonstiges
KS Tools
918.1220
ab € 2,69*
Sonstiges
KS Tools
918.1221
ab € 2,94*
Sonstiges
KS Tools
918.1222
ab € 2,95*
Sonstiges
KS Tools
918.1223
ab € 3,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.