Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4'' Steckschlüssel-Satz, 50 Teile, Flank Traction.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4'' Steckschlüssel-Satz
1/4'' Steckschlüssel-Satz
1/4'' Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-566864
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     951.0650
EAN/GTIN:
     4042146786413
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/4'' Steckschlüssel-Satz, 50 Teile, Flank Traction.

6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium. Matt satiniert. In stabilem Kunststoffkoffer. Chrom-Vanadium. Matt satiniert. In stabilem Kunststoffkoffer.

Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 10 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PZ1 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PZ2 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PZ3 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PH1 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PH2 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PH3 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Schlitz, 4 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Schlitz, 7 mm 1 x 1/4'' flexible Verlängerung, 150 mm 1 x 1/4'' Verlängerung mit Antriebssechskant, 50 mm 1 x 1/4'' Verlängerung mit Antriebssechskant, 100 mm 1 x 1/4'' T-Griff mit Gleitstück, 110 mm 1 x 1/4'' Vierkant-Schraubendreher, 150 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T10 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T15 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T20 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T25 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T30 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T40 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T27 1 x 1/4'' Kardangelenk 1 x 1/4'' Umschaltknarre, 72 Zahn 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 4 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 4,5 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 5 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 6 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 7 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 8 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 9 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 10 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 11 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 12 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 13 mm 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 14 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M4 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M5 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M6 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M7 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M8 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M10 1 x 1/4'' CHROMEplus Verlängerung mit Verriegelung, 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
50 Stück
Produkttyp:
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, ks tools knarrenkasten, KS Tools, 566864 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 71,79*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 55,82*
€ 72,10*
6 Tage
36
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 73,58*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,57*
€ 76,43*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,58*
€ 82,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.1436
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1437
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1438
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1439
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1440
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1441
ab € 1,46*
Sonstiges
KS Tools
911.1418
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1419
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1420
ab € 1,47*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,88*
Sonstiges
KS Tools
911.1445
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1449
ab € 1,23*
Sonstiges
KS Tools
911.1446
ab € 1,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.