Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4'' Steckschlüssel-Satz, 52 Teile, Flank Traction.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4'' Steckschlüssel-Satz
1/4'' Steckschlüssel-Satz
1/4'' Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-566866
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     951.0652
EAN/GTIN:
     4042146786437
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/4'' Steckschlüssel-Satz, 52 Teile, Flank Traction.

6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium. Matt satiniert. In stabilem Kunststoffkoffer. Chrom-Vanadium. Matt satiniert. In stabilem Kunststoffkoffer.

Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PZ1 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PZ2 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PH1 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss, PH2 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Schlitz, 4 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Schlitz, 7 mm 1 x 1/4'' flexible Verlängerung, 150 mm 1 x 1/4'' Verlängerung mit Antriebssechskant, 50 mm 1 x 1/4'' Verlängerung mit Antriebssechskant, 100 mm 1 x 1/4'' T-Griff mit Gleitstück, 110 mm 1 x 1/4'' Vierkant-Schraubendreher, 150 mm 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T10 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T15 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T20 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T25 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T30 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T40 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Torx, T27 1 x 1/4'' Kardangelenk 1 x 1/4'' Bit-Adapter-Stecknuss, mit Spannring 1 x 1/4'' Umschaltknarre, 72 Zahn 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 1/8'' 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 5/32'' 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 3/16'' 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 7/32'' 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss Innensechskant, 1/4'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 5/32'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 3/16'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 7/32'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 1/4'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 9/32'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 5/16'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 11/32'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 3/8'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 7/16'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 1/2'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 3/16'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 7/32'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 1/4'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 9/32'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 5/16'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 11/32'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 3/8'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 7/16'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, lang, 1/2'' 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M4 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M5 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M6 1 x 1/4'' Bit-Stecknuss XZN, M8 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 9/16'' 1 x 1/4'' Sechskant-Stecknuss, 13/32''
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
52 Stück
Produkttyp:
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten ks tools, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, KS Tools, 566866 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,33*
€ 73,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,89*
€ 75,08*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,61*
€ 78,58*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,02*
€ 84,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,02*
€ 98,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4327
ab € 2,34*
Sonstiges
KS Tools
917.1444
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.1440
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.1442
ab € 1,69*
Sonstiges
KS Tools
917.1441
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
917.1443
ab € 1,68*
Sonstiges
KS Tools
911.1418
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1419
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1420
ab € 1,41*
Sonstiges
KS Tools
911.1442
ab € 0,84*
Sonstiges
KS Tools
911.1443
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1444
ab € 0,85*
Sonstiges
KS Tools
911.1445
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.1449
ab € 1,18*
Sonstiges
KS Tools
911.1446
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.