Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 50 Teile, Flank Traction.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz
1/4'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz
1/4'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     103-566876
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     958.0650
EAN/GTIN:
     4042146786420
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
1/4'' CHROMEplus Steckschlüssel-Satz, 50 Teile, Flank Traction.

6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium. Hochglanzverchromt. In stabilem Kunststoffkoffer. 6-kant. FlankTraction-Profil. Chrom-Vanadium.

Folgende Werkzeuge sind enthalten: 1 x Vierkant-Adapter, für Bitratschenschlüssel 10 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 4,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 5,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 6 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 7 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 8 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 9 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 10 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 11 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 12 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 13 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Sechskant-Stecknuss, 14 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Vierkant-Schraubendreher, 150 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH3 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ3 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M4 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M5 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M6 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M7 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M8 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss XZN, M10 1 x 1/4'' CHROMEplus Kardangelenk 1 x 1/4'' CHROMEplus T-Griff mit Gleitstück, 110 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Verlängerung, 50 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Verlängerung, 100 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 3 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 4 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 6 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 7 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Innensechskant, 8 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH1 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PH2 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ1 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss, PZ2 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T10 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T15 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T20 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T25 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T27 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T30 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Torx, T40 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 4 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 5,5 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Umschaltknarre, 72 Zahn, Kunststoffgriff 1 x 1/4'' CHROMEplus Bit-Stecknuss Schlitz, 7 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus flexible Verlängerung, 150 mm 1 x 1/4'' CHROMEplus Verlängerung mit Verriegelung, 100 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Teile:
50 Stück
Produkttyp:
Steckschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/4" knarrenkasten ks tools, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, KS Tools, 566876 49, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Nuss, Ratschenkästen, Stecknuss, Stecknüsse, Steckschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge, Werkzeugset, Werkzeugsets, Werkzeugsortiment, Werkzeugsortimente
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 19,90*
ab € 46,57*
€ 61,78*
€ 4,90*
ab € 52,12*
€ 68,42*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 53,71*
€ 68,84*
7 Tage
23
€ 5,99*
ab € 54,89*
€ 71,86*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 61,44*
€ 79,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,60*
€ 94,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
918.1461
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1462
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1463
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1464
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1465
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1466
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1487
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1488
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1491
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1479
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1480
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1481
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1482
ab € 1,60*
Sonstiges
KS Tools
918.1483
ab € 1,59*
Sonstiges
KS Tools
918.1484
ab € 1,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.