Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Spezialwagen
>
Abfallwagen
>
Artikel
Mobiler Abfallsammler Mega BRUTE®, Volumen 400 l, HxBxT 1080 x 700 x 1330 mm, Polyethylen / Metall.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 103
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-568092
Hersteller:
Newell Brands
Herst.-Nr.:
FG9W7300BLA
EAN/GTIN:
0086876184907
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Mobiler Abfallsammler Mega BRUTE®, Volumen 400 l, HxBxT 1080 x 700 x 1330 mm, Polyethylen / Metall.
Breite passend für alle Türen und leicht zu manövrieren. Leichte Entnahme durch hintere Tür. Abfalltrennung durch SLIM JIM® 87 l möglich (siehe Kombinationen).
Weitere Informationen:
Volumen:
400 Liter
Höhe:
1080 mm
Farbe Abfallbehälter:
schwarz
Material Abfallbehälter:
Kunststoff
Breite:
700 mm
Tiefe:
1330 mm
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Grossmülltonnen, Systemmülltonnen
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallsammelwagen
,
Abfallwagen
,
Müllbeutelwagen
,
Müllsackwagen
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Sammelbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
standard-mülleimer schwarz kunststoff
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen schwarz
,
Rubbermaid
,
568092 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbehälter für Betrieb
,
Abfalleimer
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Fahrbare Großbehälter
,
Fahrbarer Großbehälter
,
Fahrbare Tonne
,
Fahrbare Tonnen
,
Mistkübel
,
Müllbehälter
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2813
12 Tage
2
Frei Haus
ab € 473,50*
€ 578,41*
Lager 2102
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 646,32*
€ 772,75*
Lager 103
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 629,21*
€ 772,77*
Lager 108
Frei Haus
ab € 692,00*
€ 849,66*
Lager 9428
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 853,11*
€ 993,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,77*
€ 919,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,07*
€ 881,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 733,65*
€ 873,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,33*
€ 835,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,51*
€ 801,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,21*
€ 748,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllwagenabdeckung Executive-Serie, Mega BRUTE®, Deckel für mobilen Sammelbehälter, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG9W7200BLA
ab € 190,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen