Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantschlüssel, Inbus 9 mm, für 50-l-Abfallbehälter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantschlüssel
Dreikantschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-568484
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     84910001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfallsammler Schlüssel
abfallsammler schlüssel
Dreikantschlüssel, Inbus 9 mm, für 50-l-Abfallbehälter.
Weitere Informationen:
Kategorie:
Reinigung
Produkttyp:
Schlösser
Material:
Metall
Farbe:
silber
Breite:
100 mm
Länge:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: 568484 49, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.