Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankmatte YOGA FLAT ULTRA, BxH 1200 x 2 mm, pro lfd. m, anthrazit / granit.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Werkbankmatte YOGA FLAT ULTRA
Werkbankmatte YOGA FLAT ULTRA
Werkbankmatte YOGA FLAT ULTRA
Artikel-Nr.:
     103-568523
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     19260
EAN/GTIN:
     4260061894758
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Werkbankmatte YOGA FLAT ULTRA, BxH 1200 x 2 mm, pro lfd. m, anthrazit / granit.

Dichte, schmutzabweisende Oberfläche. Hervorragende Umweltverträglichkeit (frei von PVC, Weichmachern und Halogenen). Schwer entflammbar nach Bfl-S1 nach EN 13501-1.

Rutschhemmende Werkbankmatte (R9) für Arbeitsbereiche, für die robustes, verschleißfestes Material gewünscht ist. Dichte, schmutzabweisende Oberfläche. Erhöhte Sicherheit durch Brandschutzeigenschaft. Einfache Reinigung mit warmem Wasser.
Weitere Informationen:
Breite:
1200 mm
Höhe:
2 mm
Material:
Kautschuk
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Farbe:
anthrazit, granit
Länge:
1000 mm
Rollenlänge max.:
15 m
Gewicht:
4 kg
Flächengewicht:
3.3 kg/m²
Ausführung:
geschlossen
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, arbeitsplatz bodenbelag, arbeitsplatz-bodenbelag b.1200mm, 568523 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Tischmatte, Tischmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,16*
€ 99,69*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 99,70*
29 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,61*
€ 101,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,97*
€ 101,98*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,97*
€ 133,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 133,86*
€ 159,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 129,84*
€ 154,51
pro Meter
ab 3 Meter
€ 128,54*
€ 152,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 126,33*
€ 150,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 123,54*
€ 147,01
pro Meter
ab 500 Meter
€ 103,97*
€ 123,72
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.