Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehhocker TEC 70, Bezug Kunstleder, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehhocker TEC 70
Drehhocker TEC 70
Artikel-Nr.:
     103-568872
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72279D10H
EAN/GTIN:
     4014296952635
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker
Drehhocker TEC 70, Bezug Kunstleder, schwarz.

Sitz mit Hochpolster. Sitzhöhenverstellung. Poliertes Alu-Fußkreuz. Hartbodenrollen.

Drehhocker mit hochgepolstertem Sitz. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Formschönes und stabiles Aluminium-Fußkreuz, poliert. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Pflegeleichter Kunstlederbezug aus 88% PVC und 12% Baumwolle: - Desinfektionsmittelbeständig - Reiß- und weiterreißfest - Urin- und blutbeständig
Weitere Informationen:
Sitzmaterial:
Kunstleder
Gestellausführung:
mit Rollen
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Sitzfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
390 - 520 mm
Sitzdurchmesser:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Werkstatthocker, drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker, Topstar, 568872 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Arzt, Corona, Hocker, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Krankenhaus, Labor, Laborarbeitshocker, Laborhocker, Laborstuhl, Laborstühle, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Rollhocker, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Sitzhocker, Zahnarzt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,13*
€ 141,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.