Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstuhl SITNESS 40, Bezug Kunstleder, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehstuhl SITNESS 40
Drehstuhl SITNESS 40
Drehstuhl SITNESS 40
Artikel-Nr.:
     103-568875
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     ST290D10H
EAN/GTIN:
     4014296952659
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Drehstuhl SITNESS 40, Bezug Kunstleder, schwarz.

Verstellbare Rückenlehne. Orthositz mit Body-Balance-Tec®-Gelenk. Sitzhöhenverstellung. Stahlfußkreuz, verchromt. Hartbodenrollen.

Multibeweglicher Funktions-Drehstuhl mit höhen- und tiefenverstellbarer, ergonomischer Rückenlehne zur Unterstützung einer gesunden Rückenhaltung. Fitness-Orthositz mit integriertem Body-Balance-Tec®-Gelenk für eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitz- und Rückenfläche. Stufenlose Sitzhöhenverstellung. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz, verchromt. Lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Pflegeleichter Kunstlederbezug aus 88% PVC und 12% Baumwolle: - Desinfektionsmittelbeständig - Reiß- und weiterreißfest - Urin- und blutbeständig
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Kunstleder
Bezugsfarbe:
schwarz
Gestellfarbe:
Chrom
Gestellmaterial:
Stahl
Sitzmechanik:
3D-Sitness-Sitzgelenk
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
430 - 510 mm
Armlehnenausführung:
ohne Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
200 - 300 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, Dreh-Hocker, Drehhocker, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Topstar, 568875 49, Antibakteriell, antibakterielle Produkte, antibakterielles Produkt, Arzt, Bürodrehstühle, Bürostühle, Corona, Drehstühle, Hygieneinformation, Hygieneinformationen, Krankenhaus, Labor, Laborstühle, Mikroorganismen, Mikroorganismus, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Schreibtischstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Zahnarzt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,51*
€ 207,73*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 164,18*
€ 207,77*
€ 2,95*
ab € 175,88*
€ 223,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 207,50*
€ 253,64*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,01*
€ 239,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 199,00*
€ 236,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,10*
€ 227,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,18*
€ 195,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Interstuhl Büromöbel
10395367
ab € 107,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.