Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-800217890 Herst.-Nr.: ST290D10H EAN/GTIN: 4014296101088 |
| |
|
| | |
| Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift. Fitness-Orthositz mit integriertem Body-Balance-Tec-Gelenk ® für eine dreidimensionale Beweglichkeit der Sitz- und Rückenfläche. Höhen- und tiefenverstellbare, ergonomische Rückenlehne zur Unterstützung einer gesunden Rückenhaltung. Formschönes und stabiles Stahlfußkreuz verchromt ausgerüstet mit lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | SITNESS® 40 | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Arbeitsdrehstuhl SITNESS® 40 | Sitzform: | Fitness-Orthositz | max. Gewicht des Nutzers: | 110 kg | Breite des Sitzes: | 44 cm | Tiefe der Sitzfläche: | 40 cm | Art der Sitzhöhenverstellung: | Gasfeder | Sitzhöhenverstellbereich: | 43-51 cm | Höhe der Rückenlehne: | 20-30 cm | Art der Rückenlehnenneigungsverstellung: | über Bügel verstellbar | Rollen vorhanden: | Ja | Art der Rolle: | Rolle weich gebremst (für Hartboden) | Form des Fußkreuzes: | 5-Stern-Fuß | Gewicht: | 14,4 kg | Garantiedauer: | 3 Jahre | Montageart bei Lieferung: | zerlegt | Made in Germany: | Ja | Werkstoff der Sitzfläche: | 90 % PVC, 10 % Baumwolle | Werkstoff des Fußkreuzes: | Stahl | Farbe: | schwarz | Farbe des Fußkreuzes: | chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, Dreh-Hocker, Drehhocker, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar bürodrehstuhl schwarz ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl kunstleder, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Bürodrehstühle, Bürostühle, Drehstühle, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 168,28* | € 205,36* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 163,69* | € 205,40* | | | | | | | | | | € 2,95* | ab € 175,68* | € 220,39* | | | | | 18 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 207,07* | € 252,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|