| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-568897 Herst.-Nr.: 187810-15 EAN/GTIN: 5703393732798 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gruppensitzbank für 8 Personen, zertifiziertes Nadelholz, schwarz.
Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz. Mit feuerverzinktem Stahlrohrrahmen. Stabile und langlebige Konstruktion. Mit oder ohne Rückenlehne und verschiedene Holzoptionen verfügbar.
Bei dieser Gruppensitzbank erwartet Sie modernes, geradliniges Möbeldesign mit natürlichem Charakter. Tisch und Sitzbänke sind in einer Einheit verbunden, bieten bis zu 8 Personen Platz und sind bestens geeignet für den dauerhaften Einsatz im Freien. Mit oder ohne Rückenlehne erhältlich, präsentiert sie sich aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz und einem feuerverzinkten Stahlrohrrahmen und verspricht dank ihrer stabilen Konstruktion langfristige Freude auch bei täglicher Nutzung. Ideal für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie Park- und Freizeitanlagen.
ThermoWood® ist Kiefern- oder Fichtenholz, das einer Wärmebehandlung ohne chemische Substanzen unterzogen wird. Resultat ist ein Holzprodukt, das seine natürliche Schönheit bewahrt und deutlich widerstandsfähiger und langlebiger wird. Zudem schützt die Thermomodifizierung vor Witterungseinflüssen, Pilzbefall, Fäulnis und Schimmelbildung. Das behandelte Holz weist keinen Harzaustritt auf und erhält einen warmen Braunton, der seine natürliche Ästhetik unterstreicht. Es muss nicht oberflächenbehandelt werden und entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne silbergraue Patina, die seine technischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Bei Bedarf bietet das Holz die Möglichkeit geölt, gestrichen oder gebeizt zu werden. Da Holz ein natürliches Material ist, können Risse oder Sprünge auftreten. ThermoWood® überzeugt mit seiner langen Lebensdauer und ist 100% recycelbar. Es stammt aus nachwachsenden nordischen Wäldern, die nach den strengen Kriterien der FSC-Zertifizierung bewirtschaftet werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sitzflächen- und Lehnenmaterial: | Nadelholz | Oberfläche: | lasiert | Sitzflächen- und Lehnenfarbe: | schwarz | Tischhöhe: | 730 mm | Gesamtlänge: | 2040 mm | Gesamttiefe: | 2040 mm | Plattenlänge: | 1180 mm | Sitzhöhe: | 450 mm | Plattenbreite: | 1180 mm | Sitztiefe: | 250 mm | Zertifikat: | FSC |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gartenbank schwarz, gartenbank, 568897 49, Außenmöbel, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnitur, Sitzgarnituren, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzmöbel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |