Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, ohne Rückenlehne, für 6 Personen, Länge 1770 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Artikel-Nr.:
     103-568907
Hersteller:
     Plus
Herst.-Nr.:
     187610-15
EAN/GTIN:
     5703393732156
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, ohne Rückenlehne, für 6 Personen, Länge 1770 mm, schwarz.

Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz. Mit feuerverzinktem Stahlrohrrahmen. Stabile und langlebige Konstruktion. Mit oder ohne Rückenlehne und verschiedene Holzoptionen verfügbar.

Bei dieser Gruppensitzbank erwartet Sie modernes, geradliniges Möbeldesign mit natürlichem Charakter. Tisch und Sitzbänke sind in einer Einheit verbunden, bieten je nach Modell 4 - 6 Personen Platz und sind bestens geeignet für den dauerhaften Einsatz im Freien. Mit FSC®-zertifiziertem Nadelholz und einem feuerverzinkten Stahlrohrrahmen ausgestattet, verspricht dieses Sitzmöbel dank seiner stabilen Konstruktion langanhaltende Freude auch bei täglicher Nutzung. Ideal für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie Park- und Freizeitanlagen.

ThermoWood® ist Kiefern- oder Fichtenholz, das einer Wärmebehandlung ohne chemische Substanzen unterzogen wird. Resultat ist ein Holzprodukt, das seine natürliche Schönheit bewahrt und deutlich widerstandsfähiger und langlebiger wird. Zudem schützt die Thermomodifizierung vor Witterungseinflüssen, Pilzbefall, Fäulnis und Schimmelbildung. Das behandelte Holz weist keinen Harzaustritt auf und erhält einen warmen Braunton, der seine natürliche Ästhetik unterstreicht. Es muss nicht oberflächenbehandelt werden und entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne silbergraue Patina, die seine technischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Bei Bedarf bietet das Holz die Möglichkeit geölt, gestrichen oder gebeizt zu werden. Da Holz ein natürliches Material ist, können Risse oder Sprünge auftreten. ThermoWood® überzeugt mit seiner langen Lebensdauer und ist 100% recycelbar. Es stammt aus nachwachsenden nordischen Wäldern, die nach den strengen Kriterien der FSC-Zertifizierung bewirtschaftet werden.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Nadelholz
Oberfläche:
lasiert
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Tischhöhe:
730 mm
Gesamtlänge:
1770 mm
Gesamttiefe:
1610 mm
Plattenlänge:
1770 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Plattenbreite:
760 mm
Sitztiefe:
245 mm
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gartenbank schwarz, gartenbank, 568907 49, Außenmöbel, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkbank, Parkbänke, Parkmöbel, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgarnitur, Sitzgarnituren, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,90*
€ 531,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,06*
€ 512,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 426,75*
€ 507,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,61*
€ 489,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,37*
€ 474,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,21*
€ 431,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.