Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Außenbereich
>
Gartenbank
>
Artikel
Gruppensitzbank, mit Rückenlehne, für 6 Personen, Länge 1770 mm, schwarz.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-568909
Hersteller:
Plus
Herst.-Nr.:
187612-15
EAN/GTIN:
5703393732194
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, mit Rückenlehne, für 6 Personen, Länge 1770 mm, schwarz.
Tisch und Sitzbänke in einer Einheit. Zur Aufstellung und dauerhaften Verwendung im Außenbereich. Aus FSC®-zertifiziertem Nadelholz. Mit feuerverzinktem Stahlrohrrahmen. Stabile und langlebige Konstruktion. Mit oder ohne Rückenlehne und verschiedene Holzoptionen verfügbar.
Bei dieser Gruppensitzbank erwartet Sie modernes, geradliniges Möbeldesign mit natürlichem Charakter. Tisch und Sitzbänke sind in einer Einheit verbunden, bieten je nach Modell 4 - 6 Personen Platz und sind bestens geeignet für den dauerhaften Einsatz im Freien. Mit FSC®-zertifiziertem Nadelholz und einem feuerverzinkten Stahlrohrrahmen ausgestattet, verspricht dieses Sitzmöbel dank seiner stabilen Konstruktion langanhaltende Freude auch bei täglicher Nutzung. Ideal für Pausen- und Aufenthaltsbereiche im Freien von Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen sowie Park- und Freizeitanlagen.
ThermoWood® ist Kiefern- oder Fichtenholz, das einer Wärmebehandlung ohne chemische Substanzen unterzogen wird. Resultat ist ein Holzprodukt, das seine natürliche Schönheit bewahrt und deutlich widerstandsfähiger und langlebiger wird. Zudem schützt die Thermomodifizierung vor Witterungseinflüssen, Pilzbefall, Fäulnis und Schimmelbildung. Das behandelte Holz weist keinen Harzaustritt auf und erhält einen warmen Braunton, der seine natürliche Ästhetik unterstreicht. Es muss nicht oberflächenbehandelt werden und entwickelt im Laufe der Zeit eine schöne silbergraue Patina, die seine technischen Eigenschaften nicht beeinträchtigt. Bei Bedarf bietet das Holz die Möglichkeit geölt, gestrichen oder gebeizt zu werden. Da Holz ein natürliches Material ist, können Risse oder Sprünge auftreten. ThermoWood® überzeugt mit seiner langen Lebensdauer und ist 100% recycelbar. Es stammt aus nachwachsenden nordischen Wäldern, die nach den strengen Kriterien der FSC-Zertifizierung bewirtschaftet werden.
Weitere Informationen:
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Nadelholz
Oberfläche:
lasiert
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
schwarz
Tischhöhe:
730 mm
Gesamtlänge:
1770 mm
Gesamttiefe:
1850 mm
Plattenlänge:
1770 mm
Sitzhöhe:
450 mm
Plattenbreite:
760 mm
Sitztiefe:
245 mm
Zertifikat:
FSC
... >
Betrieb
>
Außenanlagen
>
Bänke, Tische
Weitere Suchbegriffe:
gartenbank schwarz
,
gartenbank
,
568909 49
,
Außenmöbel
,
Bank
,
Bank aus Holz
,
Bänke
,
Bänke aus Holz
,
Gruppensitzbank
,
Gruppensitzbänke
,
Kunststoff
,
Metall
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Parkbank
,
Parkbänke
,
Parkmöbel
,
Picknickmöbel
,
Picknicktisch
,
Picknicktische
,
Sitzbank
,
Sitzbänke
,
Sitzgarnitur
,
Sitzgarnituren
,
Sitzgelegenheit
,
Sitzgelegenheiten
,
Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,44*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 548,51*
€ 652,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,84*
€ 624,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 519,60*
€ 618,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,47*
€ 601,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,95*
€ 579,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen