Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutz, mit Stirnpolster, VE 10 Stk, transparent/blau.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gesichtsschutz
Gesichtsschutz
Gesichtsschutz
Gesichtsschutz
Artikel-Nr.:
     103-569212
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     MZ-5x10
EAN/GTIN:
     4061753118394
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild
Gesichtsschutz, mit Stirnpolster, VE 10 Stk, transparent/blau.

Schützt das ganze Gesicht vor Spritzern und Partikeln. Schutz von Kunden und Mitarbeitern, wenn Abstandsgebote nicht durchgängig eingehalten werden können. Leichtes Design und weicher Komfort. Wechsel einer Atemschutzmaske ohne Abnahme des Visiers möglich.

Der ideale Schutz des gesamten Gesichtsfeldes im Nahkontakt mit anderen Menschen. Schutz gegen Tropfen und Spritzer in der Produktion etc. Schutz anderer Kunden und Mitarbeiter, wenn Abstandsgebote nicht oder nur unzureichend eingehalten werden können. Visier aus 0,25 mm starkem Polycarbonat. Visiermaße 300 x 220 mm. Leichtes, tragefreundliches Schaumstoffpolster. Elastisches Kopfband für individuelle Anpassung an die meisten Kopfumfänge. EN 166:2001. Optische Klasse 1. Entspricht Richtlinie 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung.
Weitere Informationen:
Ausführung Sichtscheibe:
klar
Norm:
EN 166:2001
Material:
PVC
Farbe:
transparent, blau
Höhe:
220 mm
Breite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, gesichtsvisier seco, augenschutzschild, gesichtsschutz polycarbonat, 569212 49, Arbeitsschutz, Arbeitsschutzausrüstung, Arbeitsschutzausrüstungen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschutzkleidungen, Arbeitssicherheit, Augenschutz, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Schutzausrüstung, Schutzausrüstungen, Schutzschild, Schutzschilde, Visiere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,60*
€ 67,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 54,59*
€ 64,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,87*
€ 62,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,31*
€ 61,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 49,88*
€ 59,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.