Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Big-Bag-Palette, LxB 1200 x 1200 mm, Traglast 1500 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Big-Bag-Palette
Big-Bag-Palette
Big-Bag-Palette
Artikel-Nr.:
     103-569394
Herst.-Nr.:
     NEVA 01
EAN/GTIN:
     4061753118462
Suchbegriffe:
Bausack
Big Bag
BigBag
Bulkbag
Big-Bag-Palette, LxB 1200 x 1200 mm, Traglast 1500 kg.

Effiziente Lagerung und Transport von Big-Bags (950 x 950 mm). Rastköpfe nicht im Lieferumfang enthalten. 4-fach stapelbar, 2-fach auch mit Gabelstapler handhabbar. Geringer Platzverbrauch bei Lagerung oder Transport ohne Big-Bag.

Rastköpfe nicht im Lieferumfang enthalten. In 3 Größen bestellbar.

Auf Anfrage Federkopfständer erhältlich. Passende Big-Bags finden Sie auch online.
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
1200 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
31 mm
Farbe:
schwarz, orange
Traglast:
1500 kg
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Halbpalette, Kunststoffpalette, bausack, ratioform, 569394 49, BIG-BAG-Handling, Industriepalette, Industriepaletten, Kunststoff-Palette, Kunststoff-Paletten, Lagerpalette, Lagerpaletten, Palette, Paletten, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,96*
€ 304,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 241,36*
€ 287,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,32*
€ 277,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,14*
€ 239,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.