Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonenset, Handicapsymbol in 2 Größen, 6 Schablonen, Karton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schablonenset
Schablonenset
Artikel-Nr.:
     103-569452
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10662
EAN/GTIN:
     3495882410110
Suchbegriffe:
Bodenmarkierset
Bodenmarkierungsgerät
Markiergerät
Markierungsgerät
Schablonenset, Handicapsymbol in 2 Größen, 6 Schablonen, Karton.

Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton. In hochwertiger Qualität. Mehrfach wiederverwendbar.

Schablonensatz Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Firmengeländen: Einfahrten, Ausfahrten, Parkplätze, reservierte Bereiche, Besucherparkplätze und Behindertenparkplätze etc. Bestehend aus 6 Schablonen mit Handicapsymbol: 3 x Höhe 300 mm, Breite 250 mm. 3 x Höhe 600 mm, Breite 500 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Schablonenanzahl je Satz:
6 Stück
Farbe:
braun
Produkttyp:
Markierschablonen
Weitere Suchbegriffe: Markierschablonenset, Signierschablone, Signierschablonen, Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, bodenmarkierungsgerät ampere, bodenmarkierungsgerät, Ampere, 569452 49, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierung, Markierungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Schablone für Markierungen, Schablonen für Markierungen, Sprühschablonen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 61,13*
€ 78,01*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 65,56*
€ 85,89*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,63*
€ 89,24*
5 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 65,83*
€ 92,81*
4 Tage
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 74,70*
€ 94,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,38*
€ 93,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 58,75*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 58,76*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 58,81*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 58,86*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 58,77*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 58,77*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10697
ab € 4,92*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10704
ab € 4,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10709
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.