Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Bodenmarkierfarbe
>
Artikel
Baustellen-Markierfarbe 'trig-a-cap® extra', gelb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328-34841
Hersteller:
A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
10693
EAN/GTIN:
4065588660974
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Inhalt: 500 ml
Trocknungs-/ Aushärtungszeit: 5 Minuten
Verpackungseinheit (VPE): 12 Dosen
|
professionelle Kennzeichnung - ideal für Asphaltarbeiten, Versorgungsstraßen, Rohr- und Leitungsverläufe, Aufbrüche, Unfallaufnahmen, Vermessungspunkte usw.
randscharfes Markieren durch feine und genaue Strichführung
Markierungsspray auf Lösemittelbasis ohne Zusatz von Bleipigmenten
und Cadmium
ergonomische Schutzkappe verhindert versehentliches Austreten der Farbe
für höher deckende und langfristige Markierungen
(je nach Untergund und Nutzung)
durch Spezial-Farbkonzentrat
für Oberflächen wie Asphalt, Beton, Sand, Gras, Kies, Holz oder Erde
Entleerbarkeit bis auf den letzten Tropfen
abrieb- und wetterfest - unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
für ca. 3000 m Neumarkierung (ca. 250 m pro Dose)
per Hand oder mit dem Markierstock anwendbar
für den Innen- und Außenbereich geeignet
|
Hinweis:
Markierfarbe im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten.
Unsere Empfehlung:
Für ein sauberes Entfernen der Farbe verwenden Sie unseren Universal-Farbenferner -MRO INDUSTRY-.
Achtung:
Verpackungseinheiten gelten immer nur für eine Farbe - nicht mischbar.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
gelb
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H315 - Verursacht Hautreizungen. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
5 min
Aushärtungszeit:
5 min
Verpackungseinheit (VPE):
12 C62
Produktart:
Sprühfarben
Marke:
trig-a-cap
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Bodenmarkierungen
>
Sprühfarben und Zubehör
>
34834 | Baustellen-Markierfarbe -trig-a-cap extra-, 500 ml, langfristig, schnelltrocknend, VPE 12 Dosen
Weitere Suchbegriffe:
Baustellenmarkierspray
,
Bodenmarkierspray
,
Farb-Sprühdose
,
Farbspray
,
Handmarkierspray
,
Markierungsspray
,
Signierspray
,
Modellbau-Sprühfarben
,
Modellbauspray
,
Sprühfarbe
,
bodenmarkierfarbe gelb
,
bodenmarkierfarbe
,
bodenmarkierungsfarbe ampere
,
Baustellenmarkierer
,
Ampere
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 827
3 Tage
132
12
Frei Haus
ab € 5,08334*
€ 6,55334*
Lager 5HCAZ
2 Tage
120
12
€ 9,95*
ab € 6,18167*
€ 7,87167*
Lager 328
5 Tage
unbekannt
12
€ 8,50*
ab € 7,545*
€ 9,495*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,495*
€ 11,29905
pro Stück
ab 24 Stück
€ 9,345*
€ 11,12055
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,015*
€ 10,72785
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,635*
€ 10,27565
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,545*
€ 8,97855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 113,94* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 328
Versand:
Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3495883000044, Diverse Markierstock Easymarker für Trig-A-Cap Markiersp.
A.M.P.E.R.E. System
630300004
€ 53,33*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. Farbentferner für Bodenmarkierungsfarben, 500ml/Dose
A.M.P.E.R.E. System
10279
€ 15,53*
Zubehör
ampere Markierpulver Inhalt: 100 g
A.M.P.E.R.E. System
10742
€ 17,90*
Zubehör
Bodenmarkierung Zubehör, Schlagschnur trig-a-cap zur präzisen Kennzeichnung
A.M.P.E.R.E. System
10743
€ 36,59*
Zubehör
Moravia graffitiCRACK, Graffiti-Entferner auf Gel-Basis, 1 L Gebinde
Moravia
267.20.224
€ 40,93*
Zubehör
Schablonenset, für Zebrastreifen, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10669
€ 107,00*
Zubehör
Schablonenset, Handicapsymbol HxB 300 x 250 mm, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10661
€ 88,72*
Zubehör
Schablonenset, Handicapsymbol HxB 600 x 500 mm, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10663
€ 106,92*
Zubehör
Schablonenset, Handicapsymbol in 2 Größen, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10662
€ 77,83*
Zubehör
Schablonenset, Industrie, 6 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10665
€ 77,33*
Zubehör
Schablonenset, Stellplatzmarkierung, 12 Schablonen, Karton.
A.M.P.E.R.E. System
10664
€ 100,79*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.