Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schablonenset, Industrie 2, 8 diverse Schablonen, Karton.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schablonenset
Schablonenset
Artikel-Nr.:
     103-569459
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     10666
EAN/GTIN:
     3495882510124
Suchbegriffe:
Kreisschablone
Markierschablonenset
Signierschablone
Signierschablonen
Schablonenset, Industrie 2, 8 diverse Schablonen, Karton.

Aus geöltem und verstärktem Spezialkarton. In hochwertiger Qualität. Mehrfach wiederverwendbar.

Schablonensatz Spritzschablonen zur Kennzeichnung auf Firmengeländen: Einfahrten, Ausfahrten, Parkplätze, reservierte Bereiche, Besucherparkplätze und Behindertenparkplätze etc. Bestehend aus 8 unterschiedlichen Schablonen: - Pfeil (LxB 600 x 400 mm) - Stopp (Buchstabenhöhe 400 mm, Wortbreite 700 mm, Buchstabenbreite 160 mm) - Kreis (Ø 460 mm) - Zulässige Höchstgeschwindigkeit - 10 km/h (Ø 180 mm, Höhe Zahl 180 mm) - Einfahrt verboten (Ø 460 mm) - Halteverbot (Ø 360 mm) - Feuerlöscher (HxB 492 x 510 mm) - Wandhydrant (HxB 492 x 515 mm)
Weitere Informationen:
Material:
Karton
Schablonenanzahl je Satz:
8 Stück
Farbe:
braun
Produkttyp:
Markierschablonen
Weitere Suchbegriffe: Signierschablonensatz, Spritzschablone, Sprühschablone, signierschablone, Ampere, 569459 49, Bodenmarkierset, Bodenmarkiersets, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Markierung, Markierungen, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Schablone für Markierungen, Schablonen für Markierungen, Sprühschablonen
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 88,67*
7 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 69,46*
€ 91,70*
7 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 75,09*
€ 108,27*
1 Tag
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 80,03*
€ 109,13*
5 Tage
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 110,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,67*
€ 105,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,07*
€ 97,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,09*
€ 92,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 8,73*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,05*
Zubehör
Colormark
387043
ab € 52,38*
Zubehör
Colormark
230790
ab € 5,20*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,44*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 616,47*
Zubehör
Rocol
RS47000-750
ab € 22,25*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.