Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial Versiegelungslack 'Traffic Protektor', Einzelabnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Spezial Versiegelungslack -Traffic Protektor- (Art. 90.3272)
Modellbeispiel: Spezial Versiegelungslack -Traffic Protektor- (Art. 90.3272)
:
Anwendungsbeispiel: Gerade Markierungen mühelos ausführen
Anwendungsbeispiel: Parkplatzmarkierungen dauerhaft und einfach gestalten
Artikel-Nr.:
     328-90.3272
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4065588660882
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Speziallack zum Schutz von Markieru...
Versiegelungslack für Bodenmarkierf...
speziallack zum schutz von markieru...
  • Inhalt: 500 ml
  • Trocknungszeit: ca. 1 Std.
  • Aushärtungszeit: ca. 1 Std.

|
  • mit Traffic Protektor werden Markierungen mit hoher mechanischer Belastung vor erhöhtem Abrieb geschützt
  • nach Trocknung der Markierung den Versiegelungslack auftragen
  • höhere Haltbarkeit der Markierung
  • für langfristige Markierungen (je nach Untergrund und Nutzung)
  • unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
  • abrieb- und wetterfest
  • für den Innen- und Außenbereich geeignet
  • Farbdosen über Duales System (Grüner Punkt) entsorgbar
  • passend für Perfekt Striper
|

Hinweis: Im Außenbereich nicht unter +10°C verarbeiten.
1 Dose -Traffic Protektor- reicht für die Versiegelung von ca. 2 Dosen -Traffic- Markierfarbe.

Traffic Markierfarben können nicht per Hand aufgetragen werden. Bitte verwenden Sie das Markiergerät -Perfect Striper-.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Verpackungseinheit:
Einzelabnahme
GHS-Symbol:
GHS07 - Ausrufezeichen: Gesundheitsgefahr | GHS02 - Flamme: Entzündbar
Signalwort:
Gefahr!
H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
P-Sätze:
P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. | P501 - Inhalt/Behälter ... zuführen.
Inhalt:
500 ml
Trocknungszeit:
1 Stunde
Aushärtungszeit:
1 Stunde
Produktart:
Versiegelungslack
Marke:
Traffic Protektor
Weitere Suchbegriffe: Farbspray, Baustellenmarkierer, Baustellenmarkierspray, Ampere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630103001
ab € 9,88*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
630101001
ab € 9,42*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10599
ab € 98,72*
Zubehör
Moravia
267.20.224
ab € 35,49*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 21,47*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10665
ab € 60,91*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10658
ab € 66,31*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10668
ab € 66,14*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
10659
ab € 61,06*
Zubehör
Wolk
ab € 138,30*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 114,46*
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
ab € 113,63*
Zubehör
Wolk
ab € 138,04*
Zubehör
Wolk
ab € 138,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.