Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Universal, für Papierhandtücher in Lagenfalzung, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Universal
ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Universal
Artikel-Nr.:
     103-569537
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     4620000
EAN/GTIN:
     4049657013441
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
ParadiseLine Faltpapierhandtuchspender Paper Universal, für Papierhandtücher in Lagenfalzung, weiß.

Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff. Abgerundete Kanten. Füllstandskontrolle frontseitig.

Für Faltpapiertücher in Lagen- und Zick-Zack-Falzung gleichermaßen gut geeignet, Füllmenge ca. 600 Blatt 25 x 33 cm, Füllstandskontrolle frontseitig, mit Schloss.
Weitere Informationen:
Füllmenge:
600 Tücher
Höhe:
500 mm
Breite:
280 mm
Tiefe:
130 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Eigenschaft:
verschließbar
Verschlussart:
Zylinderschloss
Anzahl Entnahmeöffnungen:
1
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender cws, falthandtuchspender, CWS, 569537 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienepapierspender, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Spender, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Tuchspender, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,13*
€ 99,83*
9 Tage
120
Frei Haus
ab € 74,43*
€ 103,48*
€ 5,95*
ab € 105,83*
€ 130,57*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,21*
€ 146,23*
2 Tage
2
€ 5,00*
ab € 131,31*
€ 161,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,66*
€ 115,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,20*
€ 110,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,13*
€ 92,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C276200
ab € 61,33*
Zubehör
CWS
C272300
ab € 79,10*
Zubehör
CWS
C282200
ab € 74,89*
Zubehör
CWS
X277300
ab € 55,11*
Zubehör
CWS
X274100
ab € 42,70*
Zubehör
CWS
C279300
ab € 52,39*
Zubehör
CWS
120636X
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.