Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ParadiseLine Toilettenbürste mit Geruchsverschluss, mit auswechselbaren Bürstenkopf, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ParadiseLine Toilettenbürste mit Geruchsverschluss
ParadiseLine Toilettenbürste mit Geruchsverschluss
ParadiseLine Toilettenbürste mit Geruchsverschluss
Artikel-Nr.:
     103-569542
Hersteller:
     CWS
Herst.-Nr.:
     C626100
EAN/GTIN:
     4049657013397
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
ParadiseLine Toilettenbürste mit Geruchsverschluss, mit auswechselbaren Bürstenkopf, weiß.

Mit integriertem Geruchsverschluss. Bodenstehend oder wandhängend. Tropfschale entnehmbar.

Toilettenbürste mit Geruchsverschluss. Freistehend oder Wandbefestigung möglich, Tropfschale entnehmbar, Bürstenkopf auswechselbar. Aus Kunststoff, weiß.
Weitere Informationen:
Verschlussart:
ohne Verschluss
Gehäusematerial:
Kunststoff
Oberfläche:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Anzahl Rollen:
0 Stück
Höhe:
400 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Geruchsverschluss, Röhrengeruchsverschluss, Sifon, Siphon, WC-Ersatzbürstenkopf, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, cws wc-ersatzbürste weiß, wc ersatzbürstenkopf, klobürste weiß, CWS, 569542 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Klobürsten, Krankenhaus, Labor, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toilettenbürsten, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene, WC-Bürsten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 41,30*
€ 55,77*
€ 5,95*
ab € 42,83*
€ 56,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CWS
C629100
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.