Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569580 Herst.-Nr.: C597000 EAN/GTIN: 4049657021958 |
| |
|
| | |
| Reinigungsliquid SeatCleaner, VE 12 Stk à 0,3 l, im Kunststoffbeutel.
Biologisch abbaubar. Schnelltrocknend. Dezent parfümiert.
Für die gründliche, hygienische Reinigung von Toilettensitzen. Dezent parfümiert, haut- und materialverträglich. 300 ml entsprechen ca. 1500 Anwendungen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 0.3 Liter | Gewicht: | 4.1 kg | Gewicht pro Stück: | 0.34 kg | Produkttyp: | Toilettensitzreiniger |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Toilettendesinfektion, Toilettensitzreiniger, Toilettensitzreiniger-Spender, cws toilettendesinfektion, toilettensitzreiniger spender, CWS, 569580 49, Corona, Hygiene, Hygieneartikel, Industriereinigungsmittel, Krankenhaus, Labor, Reinigen, Reiniger, Reinigungsmittel, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtung, Toiletteneinrichtungen, Waschraumausstattung, Waschraumhygiene, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,24* | € 133,71* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 120,12* | € 156,74* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 133,02* | € 170,39* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,40* | € 171,16* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 130,10* | € 172,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Satz (ab € 120,12* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|