Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Fahrradständer
>
Fahrradüberdachung
>
Fahrradüberdachung Seitenwand
>
Artikel
Überdachung, einseitig offen, BxT 2960 x 1580 mm, grauweiß.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-569611
Hersteller:
WSM - Walter Solbach Metallbau
Herst.-Nr.:
102100315
EAN/GTIN:
4250366528830
Suchbegriffe:
Fahrrad-Überdachung
Fahrradüberdachung
Fahrradüberdachung (Verkleidung)
Fahrradüberdachung Seitenwand
Überdachung, einseitig offen, BxT 2960 x 1580 mm, grauweiß.
Feuerverzinkte Flachdach-Stahlkonstruktion. Rück-/Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat. Vielseitig einsetzbar - als Warteraum, Raucherecke oder Unterstand etc. Witterungsbeständig, verzinkt. Besonders platzsparend.
Geringer Platzbedarf von 2,25 m². System-Stahlkonstruktion aus Vierkantrohr mit Fußplatten zum Aufdübeln. Seitenwände aus hochwertigem Well-Polycarbonat. Zwingend erforderlich ist die Verankerung auf einem ebenen, festen, bauseits zu erstellenden Fundament. Rohrdurchmesser 60 mm. Frei abtropfend.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Höhe:
2360 mm
Breite:
2960 mm
Tiefe:
1580 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt, zusätzlich pulverbeschichtet
Rahmenmaterial:
Vierkant-Stahlrohr
Rahmenfarbe:
grauweiß RAL 9002
Bauart:
zweiseitig geschlossen
Platzbedarf Personen:
4 - 5
... >
Betrieb
>
Außenanlagen
>
Überdachungen
Weitere Suchbegriffe:
Fahrradüberdachungsseitenwand
,
Fahrradüberdachungsverkleidung
,
Seitenwand Überdachungseinheit
,
Raucherkabine
,
Raucherunterstand
,
Seitenelement Unterstand
,
Seitenelement Überdachung
,
Seitenwand Unterstand
,
Seitenwand Überdachung
,
Unterstand
,
Überdachung
,
wsm unterstand
,
seitenelement unterstand
,
569611 49
,
Dach
,
Dächer
,
Raucherraum
,
Raucherräume
,
Raucherunterstände
,
Regenschutzdach
,
Regenschutzdächer
,
Sonnenschutz
,
Sonnenschutze
,
Überdachungen
,
Wetterschutz
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.742,00*
€ 1.907,62*
Lager 103
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.712,79*
€ 1.907,63*
Lager 6C8MS
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.746,83*
€ 1.921,43*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,00*
€ 1.952,18*
Lager 4682
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.833,17*
€ 1.998,94*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.907,63*
€ 2.270,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.853,84*
€ 2.206,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.835,30*
€ 2.184,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.787,62*
€ 2.127,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.744,85*
€ 2.076,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.712,79*
€ 2.038,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optionale Zubehör-Seitenwand JENA, grauweiß RAL 9002, 195,5 x 142,5 cm
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100286
ab € 151,88*
Zubehör
Optionale Zubehör-Seitenwand JENA, verzinkt, 195,5 x 142,5 cm
WSM - Walter Solbach Metallbau
102100285
ab € 138,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen