Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochdruckreiniger, HD 6/15 MXA Plus, Fördermenge 560 l/h.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdruckreiniger
Hochdruckreiniger
Artikel-Nr.:
     103-569727
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.150-943.0
EAN/GTIN:
     4054278613819
Suchbegriffe:
Hochdruckreiniger-Kaltwasser
Kaltwasser-Hochdruckreiniger
hochdruckreiniger-kaltwasser kärche...
hochdruckreiniger kaltwasser
Hochdruckreiniger, HD 6/15 MXA Plus, Fördermenge 560 l/h.

Mit federgetriebener automatischer Schlauchtrommel - geringe Rüstzeiten durch schnelles Auf- und Abwickeln. Robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit erheblich reduzierten Strömungs- und Druckverlusten - 20-prozentige Steigerung von Reinigungsleistung und Energieeffizienz. Ermüdungsfreie EASY!Force-Hochdruckpistole. Müheloses Reinigen von Maschinen, Betriebsflächen etc. Kompakte Bauweise mit geringem Gewicht und zusätzlichem Tragegriff. Mit Anti-Verdreh-System, automatische Druckentlastung, Zubehöraufnahme am Gerät.

Unser kompakter Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus beeindruckt mit einem umfangreichen Ausstattungspaket, hoher Mobilität und geringem Platzbedarf. Ideal geeignet für Bauunternehmer, Handwerker, Gebäudedienstleister und Kommunen. Lieferumfang: - Druckabschaltung - Dreckfräser - 3-Kolben-Axial-Pumpe mit Edelstahlkolben - Strahlrohr, 840 mm - Handspritzpistole EASY!Force - Integrierte HD-Schlauchtrommel - Powerdüse - Strahlrohr, drehbar

Reinigungsmittel online oder auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Druck:
15 bar
Farbe:
anthrazit
Fördermenge:
560 l/h
Gewicht:
31.5 kg
Radausstattung:
2 Räder
Spannung:
230 V
Standardzubehör:
15 m Hochdruckschlauch, EASY!Force-Handspritzpistole, drehbares Strahlrohr 840 mm, Powerdüse (25°), Dreckfräser, automatische Schlauchtrommel
Weitere Suchbegriffe: Kärcher, 569727 49, Hochdruckreiniger, Hochdruckreinigung, Hochdruckreinigungen, Industriereinigungsgerät, Industriereinigungsgeräte, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte, Reinigungsmaschine, Reinigungsmaschinen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.064,54*
€ 1.130,41*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.098,75*
€ 1.165,65*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.094,17*
€ 1.175,40*
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.137,87*
€ 1.234,5257*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.177,89*
€ 1.239,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.175,40*
€ 1.398,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.149,17*
€ 1.367,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.137,68*
€ 1.353,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,78*
€ 1.327,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.098,77*
€ 1.307,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.094,17*
€ 1.302,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.