| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4054278613819 Herst.-Nr.: 1.150-943.0 EAN/GTIN: 4054278613819 |
| | |
|
| | |
| Unser kompakter Hochdruckreiniger HD 6/15 MXA Plus beeindruckt mit einem umfangreichen Ausstattungspaket, hoher Mobilität und geringem Platzbedarf. Die integrierte, federgetriebene automatische Schlauchtrommel verkürzt die Rüstzeiten, vereinfacht das Handling des Hochdruckschlauchs und erhöht so auch die Betriebssicherheit. Das wechselstrombetriebene Gerät verfügt darüber hinaus über eine Druckschaltersteuerung, eine robuste 3-Kolben-Axialpumpe mit Messing-Zylinderkopf für lange Standzeiten und eine automatische Druckentlastung zum Schutz der Hochdruckkomponenten vor Belastungen im Stand-by-Betrieb. Ermüdungsfreies Arbeiten und zeitsparendes Auf- und Abrüsten erlauben die EASY!Force-Hochdruckpistole, die die Rückstoßkraft des Hochdruckstrahls ausnutzt, um die Haltekraft auf null zu reduzieren, und die EASY!Lock-Schnellverschlüsse für ein im Vergleich zu herkömmlichen Verbindungen 5-mal schnelleres Handling ohne Einbußen bei Robustheit und Langlebigkeit. Der wartungsfreundliche Geräteaufbau ermöglicht außerdem einen mühelosen Zugang zu Hochdruckpumpe und wichtigen elektronischen Komponenten. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck: | 150 / 15 bar / MPa | Max. Druck: | 225 / 22.5 bar / MPa | Lieferumfang: | Strahlrohr 840 mm | Gewicht ohne Zubehör: | 31.9 kg | Fördermenge: | 560 l/h | Anschlussleistung: | 3.1 kW |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.060,93* | € 1.120,04* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.063,77* | € 1.120,25* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.099,97* | € 1.156,26* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.086,87* | € 1.166,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.130,12* | € 1.225,1657* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|