Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingangsmatte - Abstand halten, LxB 1500 x 900 mm, 1,5 m Abstand, Hochformat, Design 2.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingangsmatte - Abstand halten
Eingangsmatte - Abstand halten
Artikel-Nr.:
     103-569756
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     62102
EAN/GTIN:
     4260061891542
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bitte Abstand halten Bodenmatte
Bodenmatte Abstand halten
Eingangsmatte - Abstand halten, LxB 1500 x 900 mm, 1,5 m Abstand, Hochformat, Design 2.

Visuelle Erinnerung daran, Abstand zu halten. Ansprechendes Design mit Signalwirkung. Einfache Reinigung durch Ausschütteln oder Absaugen.

Für alle Innenbereiche z.B. an Rezeptionen, in Supermärkten, Bankfilialen etc. Optisch ansprechende Schmutzfangmatte ohne Rand in feinster Druckqualität (Digitaldruck). Nimmt Schmutz, Feuchtigkeit und Nässe auf.
Weitere Informationen:
Länge:
1500 mm
Breite:
900 mm
Höhe:
6 mm
Material Oberseite:
Polyamid
Material Unterseite:
Vinyl
Farbe:
rot, schwarz, weiß
Flächengewicht:
2.7 kg/m²
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +40 °C
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: Corona Hinweisschild, Covid-19 Hinweisschild, Covid19 Hinweisschild, Hinweisschild Corona, Hinweisschild Covid19, Hinweisschild Infektionsschutz, Hinweisschild Seuchenschutz, Hinweisschilder Infektionsschutz, Infektionsschutz Hinweisschild, Infektionsschutz Hinweisschilder, Seuchenschutz Hinweisschild, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte rot eingangsbereich, fußbodenmatte, fußbodenmatte welcome, 569756 49, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Eingangsmatten, Fußabstreifer, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Matte, Matten, Sauberlaufmatte, Sauberlaufmatten, Schmutzfangläufer, Schmutzfangmatte, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Teppichmatte, Teppichmatten, Türmatte, Türvorlage, Türvorlagen, Türvorleger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 42,63*
€ 56,62*
€ 5,95*
ab € 41,85*
€ 57,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 43,36*
€ 57,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,18*
€ 59,81*
Frei Haus
ab € 61,41*
€ 79,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
62101
ab € 44,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.