Werkzeug-Shadowboard, Handwerkzeuge, für BxT 490 x 340mm.
Passend für Werkzeugwagen mit Schubladen-B x T 490 x 340 mm. Jedes Teil hat seinen Platz - fehlende Teile sind sofort sichtbar.
1 x Spitzzange 8'' 1 x Kombinationszange 6'' 1 x Wasserpumpenzange 10'' 1 x Hammer mit Hickorygriff 300 g 7 x Schraubendreher SL3 * 75, SL5 * 100, SL6 * 125, PH3 * 75, PH5 * 100, PH6 * 125, PZ0 * 75 9 x Innensechskant Torx T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 9 x Innensechskant mit Kugelkopf 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 x Fühlerlehre (0,02 - 1 mm) Meißel-/Splinttreiber-Satz Weitere Informationen: | | Anzahl Teile: | 37 Stück | Für Breite: | 490 mm | Für Tiefe: | 340 mm | Produkttyp: | Werkzeugsets |
|